PカッターL型

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34621431 品番205B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。

材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
アクリル板加工
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前使っていたのは、歯が交換できない物でした。もう古くなってしまい、新たに購入しました。オルファの物ですから、性能的には問題が有りません。通常のカッターでは切れない物ですから、本当に助かります。

2025-07-28
用途:
塩ビ板の切断
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

額装用の塩ビ板を交換する時のサイズカットに使いやすく問題なく使用できました。

2025-06-13
用途:
塩ビ板のカット
製造業

カット時に適切な方向に力を入れやすくて使いやすいです。

2024-11-13
用途:
エコカラット施工用に購入
運輸・通信業

本来はアクリル板をカットする際に使用するものですが、

削りながらカットする機能が活用できるのではと、エコカラットを

カットする際に使用しました。



よく切れ、とても役に立ちましたが、

刃先端の消耗が早く10枚ほどカットすると交換が必要になります。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
プラ板の切断
建設業・工事業

2ミリのプラ板の切断に使用しました。数回切れ目を入れてあとはポキッと折るだけでした。安いし簡単だし、替え刃も2枚入っていて満足しています。

2025-01-29
用途:
クラフト作品を作る時
サービス業

アルミ複合板をカットする際に使っています。これなしでは作業できません

対象商品:
34621431
2024-05-13
用途:
アクリル板の切断

通常のカッターは、切ることが目的なので、アクリル板を切る時に、刃が食い込んでしまう。このカッターは切断部を削り取る様に出来ていて、切断するのに適している。

1人が参考にしています
対象商品:
34621431
2024-03-27
用途:
エンビ版をカットするのに購入
農・林・水産業

丸鋸でカットしてましたが、細かい材料カットしたりするのに購入、使って見ましたがスパーとはカット出来ませんが綺麗にカット出来ます。チョット手間かかるかな
、、、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする