ウォールキーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 34621535 品番 WP#750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

従来の金属系タイプとは違い、ポリプロピレン中空板製のため、錆びず、軽量で持ち運びに非常に便利です。
折曲部は熱溶着しておりますので強固です。
端部は熱処理にて目塞ぎをしておりますので、ごみや水の浸入を防ぎます。

用途養生シートの支えに最適。軽量養生板転倒防止材。 材質PP 厚さ(mm)7 寸法(mm)150×150×750 質量(g)0.24
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする