丸三
丸三の トラック輸送・運送用品
丸三の トラック/荷掛ロープ
PVトラックロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20巻)
注文コード
34623000
品番
6mm×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。
用途
荷締め、結束作業など
質量(kg)
0.36(2巻あたり)
色
オレンジ
長さ(m)
20
太さ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。