PVトラックロープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(12巻) 太さ(mm)12 注文コード34623018 品番12mm×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は太さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。

用途荷締め、結束作業など 質量(kg)0.68(4巻あたり) オレンジ 長さ(m)10 太さ(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする