丸三
丸三の トラック輸送・運送用品
丸三の トラック/荷掛ロープ
ポリエステルトラックロープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(24巻)
太さ(mm)
6
注文コード
34623027
品番
6mm×15m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
太さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。
用途
荷締め、結束作業など
質量(kg)
0.34(5巻あたり)
色
白
長さ(m)
15
太さ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。