丸三
丸三の トラック輸送・運送用品
丸三の トラック/荷掛ロープ
ポリエステルトラックロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(20巻)
注文コード
34623036
品番
6mm×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。
用途
荷締め、結束作業など
質量(kg)
0.45(6巻あたり)
色
白
長さ(m)
20
太さ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。