- 白両ネジ長ニップル ノーブランド 34623084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白両ネジ長ニップル

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34623084 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)15 材質炭素鋼 呼び径(B)1/2 種別SGP配管 長さL(mm)326〜350 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34623084 - 85475846 WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,510〜 税込1,661 カスタマイズ品へ移行の為

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34622996
2022-08-22
用途:
配管工事
建設業・工事業

規格外の長さ指定に短納期で安価に手配できること、大変助かっています。

対象商品:
34623145
2021-02-12
用途:
ガス工事時
中島 宏子 様 (その他業種)

オーダーした寸法にも対応していただき精度もよく使いやすい
と思いました。

対象商品:
34623181
2018-05-17
用途:
自宅給湯配管の修理

自宅の湯沸かし器から洗濯機までの配管ねじ部から漏水したので修理しました。数年前にも同配管のねじ部の錆穴から注射針の先の様に噴出したので、近くのホームセンタで75mmのニップルを購入して即刻直しましたが、今回は長いので既製品が手に入らず困ってしまい、水道屋で作ってもらおうか考えましたがMonotaROでオーダーメード出来たので助かりました。
両端内側がC1程度の面取りがしてあり、ねじ部のバリも有りません。シールテープを巻いてすぐに交換完了しました。日本品質で安心できます。
ただ週末を挟んだとは言え、発注から到着まで5日掛かっているので、漏水が僅かだったので待つことが出来ましたが、急ぎの場合は利用し難いので星4つとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
34622971
2019-01-17
用途:
水道管修理
運輸・通信業

年末の注文でやはり年を越してしまいました、幸い大雪で作業が出来ず問題はありませんでした、注文通りの商品に作業もばっちりでした

対象商品:
34623127
2017-04-30
用途:
治具の作成

適当な長さにカットして出荷してくれるのは助かりますが、割高の価格と納期に余裕を見ないといけないのは残念。
沢山使う場合は、近くの鋼材屋などでの購入の方が安くておすすめです。

対象商品:
34623163
2014-11-03
用途:
凍結破裂した管の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

冬季に水道管が破裂したため利用しました、寸法が元の管とピッタリ同寸に、長くも短くも造れるオーダーメイドのため補修用に極めて便利です。パイプレンチとシールテープなどは作業上、必須ですが、元通りに修復でき、大変に助かりました。

対象商品:
34623181
2015-02-03
用途:
上水道の傷み交換

ミリ単位で発注できる。両ニップル
継ぎ手としてはこれまでにない
最高の対応だった

対象商品:
34623127
2017-04-20
用途:
トイレ手洗い用配管

ネジ切具合も良く表面処理も良かったですが、他品に比べて、いつまでも、赤(サビ)が出て、陶器に色が付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする