丸三
丸三の トラック輸送・運送用品
丸三の トラック/荷掛ロープ
ポリエステルトラックロープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(24巻)
太さ(mm)
9
注文コード
34623106
品番
9mm×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
太さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。
両端がアイ(輪)加工されています。
用途
荷締め、結束作業など
質量(kg)
1(13巻あたり)
色
白
長さ(m)
20
太さ(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません