F.S. ハンドルカート オリーブドラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34624795 品番FSHC-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

F.S. ハンドルカートは、コンパクトに収納できるハンドルカートです。ハンドルは、伸縮と折りたたみが可能で、女性にも扱いやすくなっています。玄関先や車などにスマートに収納できます。ゴミ出しや買い物、荷物の移動など、あらゆるシーンで役に立つ相棒です。

用途重い物の移動に。 オリーブドラブ 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×615-875/【折りたたみ時】390×580×135
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする