※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32V)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)50 ねじの種類(-) Rc 注文コード34626908 品番CDM2B32V-50Z-XC6
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類など70種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする