3/22より値下げ!現場を応援

NOLAN フルフェイス X-903 INTRIGO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34627078 品番 60216
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別) 値下げ
93,980

カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はSG規格、シールドはECE規格をクリアーしました。ツーリングユースに最適な快適設計モデルです。
MotoGPなどのレースから得た空力技術を盛り込んだエアロフォルム。高速走行時でも快適です。
トップ、フロント、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)やPINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備。
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。

GRAY WHITE/346 サイズM 規格【帽体】SG規格【シールド】ECE規格 頭囲(cm)57〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする