※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
白片ネジ長ニップル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
34629034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
長さL(mm)
51~75
種別
SGP配管
材質
炭素鋼
形状
ニップル
呼び径(B)
3/4
ねじ規格
管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
呼び径(A)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34629034
-
85475855
WH-SNI
【オーダー】白片ネジ長ニップル
ノーブランド
1個
¥
1,510
税込
¥
1,661
カスタマイズ品へ移行の為