白片ネジ長ニップル

白片ネジ長ニップル - ノーブランド
(1件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

種別
SGP配管
材質
炭素鋼
形状
ニップル
呼び径(B)
3/4
ねじ規格
管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
呼び径(A)
20
内容量
1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34629025-45~50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629034-51~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629043-76~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629052-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629061-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629077-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629086-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629095-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629104-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629113-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629122-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629131-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629147-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629156-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629165-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629174-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629183-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629192-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629201-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629217-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629226-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629235-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629244-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629253-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629262-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629271-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629287-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629296-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629305-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629314-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629323-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629332-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629341-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629357-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629366-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629375-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629384-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629393-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34629402-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34629025-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629034-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629043-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629052-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629061-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629077-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629086-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629095-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629104-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629113-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629122-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629131-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629147-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629156-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629165-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629174-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629183-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629192-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629201-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629217-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629226-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629235-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629244-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629253-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629262-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629271-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629287-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629296-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629305-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629314-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629323-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629332-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629341-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629357-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629366-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629375-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629384-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629393-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34629402-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34629061
2021-04-20
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

指定した長さのものが短期間で入手できたので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする