販売価格(税別)¥1,510~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】白片ネジ長ニップル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】白片ネジ長ニップル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。 注文コード85475855 用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity I-PLSパイプニップル 100 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,648~ ¥1,498~ I-PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,868~ ¥1,698~ I-PLSパイプニップル 150 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,088~ ¥1,898~ I-PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,858~ ¥2,598~ PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手) 税込¥2,528~ ¥2,298~ ソケット ステンレス ホリエ金物 税込¥307~ ¥279~ ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 税込¥7,478~ ¥6,798~ (1) フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 税込¥2,968~ ¥2,698~ 冷媒用銅管継手45°エルボ 東京アロカコ 税込¥527~ ¥479~ 冷媒用銅管継手90°エルボ 東京アロカコ 税込¥274~ ¥249~ 冷媒用銅管継手ソケット 東京アロカコ 税込¥142~ ¥129~ 冷媒用銅管継手ティーズ 東京アロカコ 税込¥252~ ¥229~ 冷媒用銅管継手異形ソケット 東京アロカコ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 冷媒用銅管継手異形ティーズ 東京アロカコ 税込¥472~ ¥429~ 竹の子 オネジ付き 15mm ファミリーツリー 税込¥768 ¥698 バスケットへ 冷媒用銅管継手異形ティーズ 東京アロカコ 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ ZD 白 3方異径チーズ (バンド付) リケン 税込¥1,011~ ¥919~ 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ 排水つぎたしアダプター(32mm用) TOTO 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品