- 白片ネジ長ニップル ノーブランド 34629043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白片ネジ長ニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
34629043
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

長さL(mm)
76~100
種別
SGP配管
材質
炭素鋼
形状
ニップル
呼び径(B)
3/4
ねじ規格
管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
呼び径(A)
20

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34629043-85475855WH-SNI- 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド 85475855【オーダー】白片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34629061
2021-04-20
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

指定した長さのものが短期間で入手できたので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする