サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

495x2300 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34629239 495x2300 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34629239 495x2300 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34629239

アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)2300 注文コード34629239 品番495x2300
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さなど82種類から選べます 他の種類を見る

ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。

用途ダンプカーアオリからの飛散防止 適合横ハトメ数(個):16 長さ(mm)2300 高さ(mm)495 質量(g)シート:1170.2 規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ) 寸法a(mm)150 ロープ長さ(m)付属:5 色(シート)ブルー シート厚さ(mm)2.1 ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
関連資料:(0.06MB)
注意
※長さ、高さはお客様のトラックボディや荷台仕様に合わせて、内通し・挟み込み・ボディ固定など考慮したサイズの御注文をお願いします。
※本製品は1枚単位での販売となります。左右お取替えの場合は2枚ご購入お願い致します。
※高さは標準値です。ロットによって巾寸法は標準値から誤差がでます。長さに関しても多少の誤差が生じますので予めご了承ください。
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご対応できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする