コンテナバッグ 小型ちゃん 角型 容量70L 緑色 耐荷重100kgタイプ 排出口無し 10枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式(10枚) 注文コード34630018 品番6300052867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はワイヤーが入ってなくてもしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。

用途工具、備品入れなどの運搬用に。枝、落ち葉入れなどの運搬用に。重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。 仕様吊り方:2点ベルト 形状角型 質量(kg)1枚あたり:0.5 タイプワンウェイタイプ 容量(L)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×440 最大荷重(kg)100
注意
※ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする