プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34630456 品番504SEBNA
参考基準価格(税別)¥174,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。
上下の天板を押さえる4点止めです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4436 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370 下段高さ(mm)310 上段高さ(mm)860 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 有効高さ(mm)【下段】490 ハンドルタイプ片袖2段タイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする