プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34630481 品番507SEBNA
参考基準価格(税別)¥126,190 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4437 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)947 ストッパー キャスター径(Φmm)200 有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006 有効内寸法・高さ(mm)【金網】500 有効内寸法・幅(mm)【金網】704 ハンドルタイプ両袖金網付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする