メイン画像
ベターパッケージズ
ベターパッケージズの テープカッター
ベターパッケージズの 電動テープカッター
ガムテープ繰出機555(水のりガムテープ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34630946
品番
BP:555EJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途
軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品
電源ケーブル
トラスコ品番
248-6799
セット内容
本体
幅(mm)
320
色
グレー
高さ(mm)
300
奥行(mm)
510
電源(V)
100
消費電力(W)
400
対応
【テープ長さ】360m
電源コード(m)
1.8
使用テープ幅(mm)
38〜75
テープ長さ設定範囲(mm)
150〜2900
調節方式
10mm単位
最大テープ外径(Φmm)
250
注意
※OPPテープ・クラフト粘着テープは使用不可です。
※テープは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません