プレートコンパクター MVC75H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34631497 品番MVC75H
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。
特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。
出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。

用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 トラスコ品番134-9395 幅(mm)500、転圧板:500 高さ(mm)810 奥行(mm)900、転圧板:480 タンク容量(L)3.1 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)107 遠心力(kN)14.7
注意
※MVC-F60には別途オプション品の散水用水タンクをつけることができます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする