三笠
三笠の 転圧機
三笠の エンジンプレートコンパクター
”バイブロコンパクター”(前後進自在型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
振動数範囲(Hz)
100
注文コード
34631515
品番
MVHR60HA
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
振動数範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。
スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。
積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途
土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。
トラスコ品番
215-1152
幅(mm)
350
高さ(mm)
840
奥行(mm)
885
タンク容量(L)
2
燃料
ガソリン
エンジンタイプ
4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)
100
遠心力(kN)
15
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません