※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミパレット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34631628 品番WR-0908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)
耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。
段積みに最適で、たわみも少ないです。

用途
薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。
電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。
対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
トラスコ品番809-4819 材質アルミ合金(A-6063-T75) 高さ(mm)120 タイプ両面二方差 奥行(mm)800 間口(mm)900 動荷重(kg)2000 静荷重(kg)2000 中央桁幅(mm)40 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする