曜日別特売
SSA-TR-42D4 コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ 34633649

コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大静止トルク(N・m)0.27
内容量1台注文コード34633649品番SSA-TR-42D4
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。
多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。
マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。
専用ブラケットによる高放熱設計です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6516軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)84.5軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)1.8最大静止トルク(N・m)0.27電源ユニットDC24V

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする