SL-TN エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所 34634130 SL-TN エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所 34634130 SL-TN エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所 34634130

エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34634130 品番 SL-TN
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。

用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。 付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース 仕様流量計、配管在り トラスコ品番353-7424 材質セラミックファイバー 使用温度範囲(℃)1000 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 有効内寸(mm)275 コード長さ(m)3 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体寸法(mm)奥行355 本体寸法(mm)高さ540 温度制御方式PID制御 消費電力(kW)1.3 本体寸法(mm)幅355 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)200
注意
※本体寸法は、制御盤を除く
※炉内寸法は、ライナーピース、炉床板を除く
※炉内を急冷しない。故障の原因となる
※水分など(液体)を炉内に入れない
※素手で作業しない

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする