三洋ライフ
三洋ライフの 接着剤
三洋ライフの ホットメルト接着剤
三洋ライフの グルーガン
大量吐出用 電動ホットメルトガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
500
注文コード
34634157
品番
TS-m15
参考基準価格(税別)
¥122,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途
長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。
トラスコ品番
529-5308
材質
FRP
長さ(mm)
305
高さ(mm)
245
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
設定温度(℃)
195
適合径(Φmm)
【ホットメルト】14.3
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
3.8/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません