三洋ライフ
三洋ライフの 接着剤
三洋ライフの ホットメルト接着剤
三洋ライフの グルースティック
”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30cm)
注文コード
34634200
品番
708PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途
紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属
適合
【ガン】TS-308、TS-20
トラスコ品番
425-1110
適合機種
TS-308、TS-20
材質
EVA系
長さ(mm)
300
色
白色半透明
品名
708PM
容量(kg)
5
使用温度(℃)
180-200
軟化点(℃)
87
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
径(mm)
7.4
注意
※ミニグルーガン専用品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません