TESTO512-1 PITOTSET1 差圧式風速計セット testo(テストー) 34634498 TESTO512-1 PITOTSET1 差圧式風速計セット testo(テストー) 34634498 TESTO512-1 PITOTSET1 差圧式風速計セット testo(テストー) 34634498 TESTO512-1 PITOTSET1 差圧式風速計セット testo(テストー) 34634498 TESTO512-1 PITOTSET1 差圧式風速計セット testo(テストー) 34634498

差圧式風速計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容testo512-1、L型ピトー管350mm 注文コード34634498 品番TESTO512-1 PITOTSET1
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。
L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。
高風速域(40〜100m/s)、高温(70℃〜)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。
計測器本体とピトー管のセットです。

用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。 付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管 トラスコ品番525-2809 セット内容testo512-1、L型ピトー管350mm 幅(mm)146 高さ(mm)28 奥行(mm)60 分解能0.001hPa(0〜2.0hPa)/0.01hPa(2.01〜20.0hPa)/0.10hPa(20.1〜200.0hPa) 管長(mm)ピトー:350 測定範囲(hPa)0〜+200 風速測定範囲(m/s)5〜100(推奨) 風量(m3/h)測定範囲:99999
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする