三笠
三笠の 転圧機
三笠の エンジンランマー
充電式タンピングランマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34634541
品番
MT-e55
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途
道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
付属品
バッテリー
仕様
打撃力(毎回kN):8.8〜10.8
トラスコ品番
369-0993
ストローク(mm)
打撃:30〜70
全長(mm)
1040
定格出力(kW)
1.6
騒音値(dB)
100
打撃数(Hz)
11.4
注意
※充電器は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません