ガレージジャッキ1.25TON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34634559 品番NSG-1.25DX
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

出張にも便利なポータブルタイプです。

用途車両整備用。 トラスコ品番415-5266 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)265 幅(mm)310 全長(mm)520 高さ(mm)115〜380 許容荷重(t)1.25 揚力(kN)125(1.25) ハンドル長さ(mm)685〜1000
注意
※耐荷重1.25ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする