エアーガレージジャッキ15TON

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34634577 品番NSA-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥512,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。

用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160〜640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
注意
※耐荷重15ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする