※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-A3-38-240-15AAAA モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所) 34635049 MR-A3-38-240-15AAAA モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所) 34635049 MR-A3-38-240-15AAAA モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所) 34635049

モーターローラーΦ38 200V級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローラー幅(mm)240 周速15 注文コード34635049 品番MR-A3-38-240-15AAAA
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はローラー幅・周速など49種類から選べます 他の種類を見る

小物・軽量物搬送に適応しています。
モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下 トラスコ品番555-6403 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)240 肉厚(mm)1 外径(Φmm)38 速度(m/min)【ローラ表面】15 周速15
注意
※リード線・CTケーブル延長は可能ですが、ローラ幅によってはできない場合もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする