※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304両ネジ長ニップル

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34646062 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル 呼び径(A)20 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(B)3/4 厚さ(mm)3 長さL(mm)76〜100 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34646062 - 85475889 SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758〜 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34646087
2022-07-21
用途:
水用配管
製造業

社内で加工するのも手間なので、「ねじ付き」配管用パイプを探していました。
他購入サイトではもっと短く固定寸のものしかないが、こちらは長さ1mまでで
寸法も自由。加工レスで手軽に配管が組めるので助かります。
・価格がもう少し下がると嬉しいです(特に長いもの)
・脱脂洗浄してもらえませんか?有料オプションでも可

対象商品:
34646184
2021-03-23
用途:
水道管のメンテナンス
サービス業

工場の外の手洗い場で使っていたパイプが経年劣化で錆付き、
暫くの間水漏れを起こしていたのだが、ホームセンターでは400mmの長さの物が
なかなか売っていなかった為、モノタロウで購入。
水漏れも止まり、錆の心配も無くなって大変満足しています。

対象商品:
34646245
2019-01-19
用途:
設備メンテナンス時

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品:
34646245
2015-09-25
用途:
給水管

1mm単位でのオーダー可は、大変便利です。
ただ価格がもう少し安ければ・・・

対象商品:
34646132
2013-08-05
用途:
既設配管のリプレース
サンワバイオテック株式会社 様

1mm単位でカットしてくれるので、寸法が分かっている現場施工用には手間が掛らず助かる。国内加工なので仕上げもきちんとしている。定尺パイプを買ってパイプマシンで切ってもよいのだが、それだけの手立てをして向かうような現場では無い場合、このような指定カットサービスは有難い。

対象商品:
34646123
2017-07-28
用途:
蒸気配管のメンテナンスパーツとして用いる。
イーストマン株式会社 様 (製造業)

発注してから荷の到着まで7日間と日数がかかり過ぎる。ビジネスできまへんで。もっとレスポンスよく。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする