MR-E3-48-350-3A6BA モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所) 34646870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本ローラー幅(mm)350注文コード34646870品番MR-E3-48-350-3A6BA
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)
電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。
いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)

用途
物流センター。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
工場ライン
トラスコ品番334-5461材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)410ローラー耐荷重(kg/本)30
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする