※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWM20100KLP352000L 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 34653468 TWM20100KLP352000L 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 34653468

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34653468 品番 TWM20100KLP352000L
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送 トラスコ品番522-9335 材質ZAM(KOBEMAG) ピッチ(mm)35 機長(mm)2000 肉厚(mm)【フレーム】1.6 ホイール直径(Φmm)20 ホイール幅(mm)100 耐荷重(kg/個)【ホイール】50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする