※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA-25-L パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー 34653486 EA-25-L パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー 34653486

パーツフィーダ EAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34653486 品番 EA-25-L
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

100〜180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。
ボウル径は150〜700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。

用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 トラスコ品番122-2433 幅(mm)260 高さ(mm)193 タイプ反時計回り 径(Φmm)【円筒ボウル】Φ420 定格電圧(V)200 最大積載量(kg)【ワーク+ボウル】8 振幅(mm)0.6 断面積(mm2)【電源ケーブル】0.75×3芯 適合コントローラ機種AC200V C10-3VF/VFEF・AC100V C10-3VF/VFEF+C10-TR
注意
※ボウル、シュートは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする