※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-55B-L パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 34653626 ER-55B-L パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 34653626

パーツフィーダ ERシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34653626 品番 ER-55B-L
参考基準価格(税別)¥1,070,000 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800

50〜90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。
ボウル径は250〜1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。

用途小形から大形までのワークの搬送装置として。 トラスコ品番119-8613 幅(mm)560 高さ(mm)325 タイプ反時計回り 径(Φmm)【円筒ボウル】Φ830 定格電圧(V)200 最大積載量(kg)【ワーク+ボウル】70 振幅(mm)1.4 断面積(mm2)【電源ケーブル】2.00×3芯 適合コントローラ機種AC200V C10-5VF/VFEF
注意
※ボウル、シュートは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする