※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34653730 品番 DMS-30C
参考基準価格(税別)¥554,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。
ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。
他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。

用途
医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。
騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。
精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。
トラスコ品番122-2415 幅(mm)310 高さ(mm)220 定格電圧(V)200 最大積載量(kg)【ワーク+ボウル】12.5 振幅(mm)水平1.0/垂直0.3 振動数範囲(Hz)70〜110
注意
※ボウルは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする