アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34653931 品番MTR1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000

アルミ製の6輪台車です。
方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。
積み重ね(スタッキング)が可能です。
交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。
四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。

用途重量物の運搬に。 トラスコ品番206-5914 材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1225 幅(mm)775 高さ(mm)262 タイプ6輪仕様 均等荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150
注意
※単管パイプは付いておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする