※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柄付アングルカッター 45°タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)130 刃径(mm)65 注文コード34654545 品番SAC-45X65
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は全長・刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。

用途被削材:一般金属。 トラスコ品番810-2564 材質高速度鋼(SKH51) 刃数14 全長(mm)130 首径(mm)24 刃幅(mm)20.5 首長(mm)39.5 シャンク径(mm)25 刃径(mm)65

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする