※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の カッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の アングルカッター
柄付アングルカッター 45°タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
160
刃径(mm)
80
注文コード
34654579
品番
SAC-45X80
参考基準価格(税別)
¥198,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途
被削材:一般金属。
トラスコ品番
810-2567
材質
高速度鋼(SKH51)
刃数
20
全長(mm)
160
首径(mm)
30
刃幅(mm)
25
首長(mm)
55
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません