曜日別特売
29349 ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF 34655537

29349 ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF 34655537
29349 ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEF 34655537

ナイロンディスク(ベベルタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード34655537品番29349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。
従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。
目詰まりや焼つきが起こりません。
工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。

外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10ねじ径(mm)10厚さ(mm)14粒度400材質ナイロン不織布砥材酸化アルミナねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34655537
2017-03-17
用途: アルミのサビ・キズ取り

仕上がりは耐水ペーパーの800番で水砥ぎしたくらいになります。
もう少し粗いと思っていました。

対象商品 : 34655521
2013-05-17
用途: アルミ素地研磨
ラステック株式会社

アルミのバフ研磨前の前処理に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする