ナイロンディスク(ベベルタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34655546 品番 29350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。
従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。
目詰まりや焼つきが起こりません。
工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)14 粒度600 材質ナイロン不織布 砥材シリコンカーバイト ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34655537
2017-03-17
用途:
アルミのサビ・キズ取り

仕上がりは耐水ペーパーの800番で水砥ぎしたくらいになります。
もう少し粗いと思っていました。

対象商品:
34655521
2013-05-17
用途:
アルミ素地研磨
ラステック株式会社 様

アルミのバフ研磨前の前処理に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする