アトム興産
アトム興産の クリーンルーム用清掃用品
アトム興産の クリーンルーム用転写シート
転写シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34657341
品番
TS-B5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。
水洗いで何回でも使用可能です。
色
緑
寸法(mm)
185×230
厚さ(mm)
5
適合
(ペタローラー)PR316Cタイプ
質量(g)
400
用途
ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
トラスコ品番
282-1575
材質
導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
アズワン品番
9-5715-09
粘着力(N/cm
2
)
約9
注意
※ペタペン、ペタへらはすべてのサイズで使用できます。