アトム興産
アトム興産の クリーンルーム用清掃用品
アトム興産の クリーンルーム用転写シート
転写シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34657357
品番
TS-A4
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。
水洗いで何回でも使用可能です。
色
緑
寸法(mm)
210×297
厚さ(mm)
5
適合
(ペタローラー)PR325Cタイプ
質量(g)
600
用途
ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
トラスコ品番
282-1583
材質
導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
アズワン品番
9-5715-08
粘着力(N/cm
2
)
約9
注意
※ペタペン、ペタへらはすべてのサイズで使用できます。