転写シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34657366 品番 TS-B4
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。
水洗いで何回でも使用可能です。

寸法(mm)230×364 厚さ(mm)5 適合(ペタローラー)PR430Cタイプ 質量(g)750 用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 トラスコ品番282-1591 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) アズワン品番9-5715-23 粘着力(N/cm2)約9
注意
※ペタペン、ペタへらはすべてのサイズで使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする