KS-8603PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658005 KS-8603PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658005 KS-8603PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658005 KS-8603PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658005

丸型レジスター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕様- 注文コード34658005 品番KS-8603PRN
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は呼び径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)194 寸法B(mm)10 寸法C(mm)60 寸法D(mm)149 種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS 仕様- シルバーグレー 適合パイプエース150 152×160 有効換気面積(cm2)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34658014
2024-06-12
用途:
公営住宅修繕作業
建設業・工事業

昔の協和丸型レジスターの代替え取替作業に使用。蓋が外せるため大変便利です。今後も使いたいです

対象商品:
34657971
2023-07-17
用途:
換気

部屋の通気口として使用しています。子虫の侵入もなく、不要な時は閉じることができるので良い。

2人が参考にしています
対象商品:
34657971
2023-04-29
用途:
換気口の取り換え
公立学校共済組合 様 (サービス業)

内側の部分を片手で簡単に外せますので、メンテナンスが簡単にできます。価格も良心的で大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34658005
2022-01-04
用途:
マンションリフォームに使用
サービス業

築年数の20年経過したマンション 内装張替えた際       以前からある物が黄色に変色 観た目も悪いので       新しいものに交換 従来のダクト同サイズ ワンタッチで取り付け出来ました。価格が手頃なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34658023
2023-05-03
用途:
リフォーム
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

古くて錆が出て回転しなくなったスチール製の物と交換した

対象商品:
34657987
2021-09-30
用途:
通気口の蓋

倉庫の湿気の為、通気口を開けたので蓋を設置しました。アミ付で虫よけになり良い買い物ができました。反対側に小さい換気扇も設置しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34657996
2021-10-27
用途:
お店の排気口として
株式会社 藍工芸 様

取外しができるためメンテナンス性に優れとても良いです。

対象商品:
34657996
2021-02-25
用途:
室内メンテナンス時
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

古いのを新しく交換にて、新しい方が外径が多少大きくなっており使いやすい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする