204-3400 ハンドル  レブル250/S 25y- KIJIMA(キジマ) 34664921

204-3400 ハンドル  レブル250/S 25y- KIJIMA(キジマ) 34664921
204-3400 ハンドル  レブル250/S 25y- KIJIMA(キジマ) 34664921
204-3400 ハンドル  レブル250/S 25y- KIJIMA(キジマ) 34664921

ハンドル レブル250/S 25y-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード34664921品番204-3400
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2025年モデルからインチと標準サイズの組み合わせに変更になった純正ハンドル。今までのモデルに比べるとポジションも乗りやすい様に変更になったとは言え、女性や小柄なユーザーにとってはまだまだポジションの悩みは解決しません。そこで乗りやすさを追求した最適ポジションのハンドルを準備しました。従来モデル同様に純正に比べ約65mmバックと約10mmダウンの設計で無理なくグリップを握れるポジションのしました。もちろん、保安基準を満たす構造変更不要の設定。スイッチボックス等の取付け用の穴加工もされたボルトオン設定。

材質スチール製寸法(mm)W690×H100×R205×L130マットブラック車種レブル250(25y-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする