※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
DP-100-32を取り付け動作確認を行ったが弁の開閉が不十分で、ヘッドの部分を外してみると可動部のパッキンがよじれて変形していた。新品なのに何故?
予備のパッキンがあるとありがたい
既設のDP-10、蒸気漏れでガスケット等の部品供給も終わった為購入。やや大振りになったため、むき出し状態。電気配線を除き、DIYにて取り付けました。
特に問題がありません。