※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-100-40 ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665477 DP-100-40 ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 34665477

ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665477 品番 DP-100-40
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 トラスコ品番382-2460 形状ストレート 質量(kg)4.0 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)178 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) 寸法H1(mm)29.5 ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665461
2018-09-07
用途:
ボイラーの蒸気配管

DP-100-32を取り付け動作確認を行ったが弁の開閉が不十分で、ヘッドの部分を外してみると可動部のパッキンがよじれて変形していた。新品なのに何故?

2人が参考にしています
対象商品:
34665452
2016-11-04
用途:
湯を沸かすとき
アオイテックス株式会社 様 (製造業)

予備のパッキンがあるとありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
34665434
2016-05-28
用途:
人体仕上げ機
クリーニングのはやし 様 (サービス業)

既設のDP-10、蒸気漏れでガスケット等の部品供給も終わった為購入。
やや大振りになったため、むき出し状態。
電気配線を除き、DIYにて取り付けました。

対象商品:
34665452
2015-05-01
用途:
既存品との交換用

特に問題がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする